Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 857x278x380mm,15 Schublade(n),Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
505636
505636
505636
Artikel-Nr.:
     711-505636
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L3915645
EAN/GTIN:
     5020073766172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 857 x 278 x 380 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 15 Schublade(n)
  • mit Kleinteileablage und Etikettenrahmen
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • passend für DIN A4
  • Unterbau ohne Sockel
  • Korpus in lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Unterstellschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer 39er Serie
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
857 mm
Breite:
278 mm
Tiefe:
380 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
15 Stück
Format:
DIN A4
Fronthöhe 51 mm:
15 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau
Auszug:
100 %
abschließbar:
nein
Unterbau:
ohne Sockel
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
22.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley schubladenschrank grau, schubfach schrank, schubkastenschrank grau, Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Unterstellschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 190,71*
€ 237,09*
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,39*
€ 237,68*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 206,79*
€ 250,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,56*
€ 275,95*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 343,73*
€ 403,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,56*
€ 480,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,49*
€ 473,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,67*
€ 439,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,73*
€ 409,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.