Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtwarnständer,m. 1 Gurt(en),Pfosten Ø 83mm,L 3,7m,Gurt rot/weiß,Pfosten PVC,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505361
505361
505361
Artikel-Nr.:
     711-505361
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAV-A11
EAN/GTIN:
     4045806028861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtwarnständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Pfosten Durchmesser 83 mm
  • Fußdurchmesser 380 mm
  • Länge 3,7 m
  • Gurt in rot/weiß
  • Pfosten aus PVC in schwarz
  • Fuß aus PVC in schwarz
  • Gewicht 2 kg

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Gurt, Warnständer, Außenanlage, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Absperrgurt

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gurtsystem
Leitsystemtyp:
Gurtwarnständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
970 mm
Länge:
3.7 m
Gurte Anzahl:
1
Durchmesser Fuß:
380 mm
Durchmesser Pfosten:
83 mm
Material Pfosten:
PVC
Farbe Pfosten:
schwarz
Material Fuß:
PVC
Farbe Fuß:
schwarz
Farbe Gurt:
rot/weiß
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, Gurtauszugsystem, Gurtpfosten Rollgurt, Rollgurtsystem, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperrpfosten rund, Gurt, Warnständer, Außenanlage, Gurt-Ständer, Gurt-Warnständer, Baustellen-Sperren, Mobile Absperrung, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Absperrgurt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,31*
€ 93,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,62*
€ 93,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,62*
€ 93,13*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,07*
€ 94,30*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 156,94*
€ 193,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,46*
€ 211,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,75*
€ 202,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,94*
€ 186,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.