Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgurt Schw/Schw 3,7 m Rot/Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrgurt Schw/Schw 3,7 m Rot/Weiß
Absperrgurt Schw/Schw 3,7 m Rot/Weiß
Absperrgurt Schw/Schw 3,7 m Rot/Weiß
Artikel-Nr.:
     4012-258633
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     3-800-1009-1
EAN/GTIN:
     4332163920847
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Outdoor Absperrung, Gurt rot/weiß

Ideal für den Außeneinsatz
PVC-Gurtpfosten mit 3 Gurtaufnahmen, 1 Gurtauszug.
Selbstaufrollender Gurt mit 3,7 m Länge.
Ausführung: Fußgewicht befüllbar mit Wasser (ca. 5,5 l), Sand oder Beton.
Weitere Informationen:
Pfosten:
schwarz
Fuß:
schwarz
Rohr-Ø:
83 mm
Höhe:
970 mm
Fuß-Ø:
380
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 93,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,22*
€ 93,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,22*
€ 93,12*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,14*
€ 94,30*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 95,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,11*
€ 110,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.