Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank,f. wassergefährdende Pflanzenschutzmittel,HxBxT 1000x950x500mm,Doppel-Flügeltür mit Lochbild,1xWannenboden/1xBodenwanne,Korpus RAL6011,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505285
505285
Artikel-Nr.:
     711-505285
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6112-A
EAN/GTIN:
     4260139979240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Umweltschrank
Gefahrstoffschrank
  • geeignet für wassergefährdende Pflanzenschutzmittel
  • zur Lagerung im Arbeitsraum
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 950 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • Doppel-Flügeltür mit Lochbild
  • Sicher verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
  • 1 Ebene(n) mit Wannenboden, unten 1 Ebene mit Bodenwanne
  • Traglast je Ebene 50 kg
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Auffangvolumen Wannenboden 20 l
  • Auffangvolumen Bodenwanne 30 l
  • Unterbau Sockel
  • Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
  • Be- und Entlüftung mit natürlicher Zwangsbelüftung durch Lüftungsraster
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6011 Resedagrün
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
  • erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abschnitt 1

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Möbeltyp:
Schrank
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
Lagerort:
im Arbeitsraum
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende Pflanzenschutzmittel
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Höhe:
1000 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Bodenwanne
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebene):
1 Ebene mit Bodenwanne
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Auffangvolumen Wannenboden:
20 l
Traglast Fachboden:
50 kg
Bodenwanne:
ja
Auffangvolumen Bodenwanne:
30 l
Be- und Entlüftung:
natürliche Zwangsbelüftung
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Belüftung
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
resedagrün // RAL6011
Farbe Front:
resedagrün // RAL6011
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Sockel
Bauweise (Zulassung):
Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
Zertifizierung ASR:
nach ASR A1.3 gekennzeichnet
Zertifizierung GefStoffV:
erfüllt die Anforderungen nach Gefahrstoffverordnung §24 Abs
Zertifizierung WHG:
erfüllt die Anforderungen nach WHG §19
Gewicht:
47 kg
Weitere Suchbegriffe: wanne umweltschrank, umweltschrank, lacont umweltschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,63*
€ 740,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,01*
€ 740,62*
Lager 711
21 Tage
12
Frei Haus
ab € 869,89*
€ 996,69*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 996,69*
€ 1.186,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,31*
€ 1.177,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,12*
€ 1.127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,48*
€ 1.088,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,89*
€ 1.035,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6106-A
ab € 64,46*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6107-A
ab € 68,67*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6108-A
ab € 52,12*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6109-A
ab € 56,95*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6198-A
ab € 71,20*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6124-B
ab € 75,63*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6115-A
ab € 51,75*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
B80-6116-A
ab € 72,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.