Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Gift-/Chemikalienschrank,f. Schrank BxT 950x500mm,Fachl. 70kg,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505247
505247
Artikel-Nr.:
     711-505247
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2826-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Chemikalienschrankwannenboden
Wannenboden für Gift-/Chemikalienschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 950 x 500 mm
  • Für eine Fachlast von 70 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Umweltschutz, Fassschrank, Umweltschrank, Entlüftungsaufsatz, Gefahrstofflagerung, Flüssigkeitsschrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Wannenboden, Giftschrank, Chemikalien-/Giftschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
für Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
für Schrankbreite:
950 mm
für Schranktiefe:
500 mm
Fachlast:
70 kg
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenboden Chemikalienschrank, gefahrstoffschrank lacont, gf schrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Umweltschutz, Fassschrank, Umweltschrank, Entlüftungsaufsatz, Gefahrstofflagerung, Flüssigkeitsschrank, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank, Wannenboden, Giftschrank, Chemikalien-/Giftschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,38*
€ 165,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,98*
€ 159,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.