Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer,HxBxT 570x430x800mm,Zentralverschl.,Rollen,Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505230-0002
505230-0002
505230-0002
505230-0002
Artikel-Nr.:
     711-505230-0002
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-530351-BB
EAN/GTIN:
     4038933060750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer
  • Höhe x Breite x Tiefe 570 x 430 x 800 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Unterbau Rollen

Varianten:

  • 505230-0001 Ahorn
  • 505230-0002 Buche
  • 505230-0003 lichtgrau
  • 505230-0009 onyxgrau
  • 505230-0006 weiß

Suchbegriffe:
Beistellschrank, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Rollcontainer, Büro-Einrichtung, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Receptione
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollcontainer
Material:
Holz
Höhe:
570 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
800 mm
fahrbar:
ja
Schrank Ausstattung:
Materialfach, Schublade
Schubladen Anzahl:
4 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zentralverschluss
Postfach/Einwurfschlitz:
nein
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Gewicht:
29 kg
Dekor Platte:
Buche
Weitere Suchbegriffe: schreibtischrollcontainer lichtgrau 800 mm tief 4 schübe, bürorollcontainer geramöbel, bürorollcontainer lichtgrau, Beistellschrank, Unterstellschrank, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Standard-Rollcontainer, Standard Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,47*
€ 884,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,65*
€ 870,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,62*
€ 842,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,83*
€ 811,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,72*
€ 758,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-530351-AA
ab € 641,57*
Ähnlich
Geramöbel
N-530351-LL
ab € 641,37*
Ähnlich
Geramöbel
N-530351--505230-0009
ab € 639,56*
Ähnlich
Geramöbel
N-530351-WW
ab € 640,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.