Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle,f. Geschwindigkeiten <5km/h,Grundelement,B 500mm,Recycling-Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505214
505214
505214
505214
Artikel-Nr.:
     711-505214
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     281.14.155
EAN/GTIN:
     4055381204888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle
  • Für Geschwindigkeiten < 5 km/h
  • Grundelement
  • Höhe x Breite x Tiefe 70 x 500 x 500 mm
  • Aus Recycling-Kunststoff in schwarz
  • Ausgestattet mit Katzenaugen
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Außenanlage, Fahrbahnschwelle, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle, Temposchwelle

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Fahrbahnschwelle
max. Geschwindigkeit:
5 km/h
Element:
Grundelement
Höhe:
70 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Material Fahrbahnschwelle:
Recycling-Kunststoff
Farbe Element:
schwarz
Fahrbahnschwellen Ausstattung:
Katzenaugen
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle, Außenanlage, Verkehrsleiteinrichtung, Verkehrssicherung, Bodenschwelle, Bremshügel, Bremsschwelle, Markierungsnagel, Parkplatzschwelle, Tempohemmschwelle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 38,67*
€ 50,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,27*
€ 51,97*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 42,48*
€ 55,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 55,93*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,05*
€ 64,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 4,18*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.