Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußring,f. Hocker,Ø 455mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505205
505205
Artikel-Nr.:
     711-505205
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     A0901800
EAN/GTIN:
     4260257713078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußring für Drehhocker
Werkstatthocker
werkstatthocker lotz
werkstatthocker
Fußring für Hocker
  • Durchmesser 455 mm

Suchbegriffe:
Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Zubehör
Zubehör für:
Hocker
Durchmesser:
455 mm
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.