Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierset,Markiergerät,Band,Schlagschnur,Kreide,Messer,gelb,Band LxB 33mx50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505145
505145
Artikel-Nr.:
     711-505145
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.17.297
EAN/GTIN:
     4055381157764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Markierset
  • für den Innenbereich geeignet
  • Set bestehend aus: Markiergerät, 2 Rollen Markierband, 1 Schlagschnur, Kreide, 1 Schneidemesser
  • in gelb
  • Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

Suchbegriffe:
Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Markierband, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
Tape
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Markierset
Einsatzort:
Innenbereich
Set bestehend aus:
Markiergerät, 2 Rollen Markierband, 1 Schlagschnur, Kreide,
Bandlänge:
33 m
Bandbreite:
50 mm
Farbe:
gelb
rutschhemmend:
nein
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, bodenmarkierungsgerät moravia, handabroller, Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Markierband, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Fahrbahnmarkierungsband
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 158,01*
€ 194,31*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,59*
€ 203,43*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 176,82*
€ 221,25*
8 Tage
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,79*
€ 227,11*
Lager 711
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,64*
€ 256,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 11,08*
Zubehör
Moravia
ab € 11,79*
Zubehör
Moravia
ab € 14,97*
Zubehör
Moravia
261.16.085
ab € 6,02*
Zubehör
Moravia
261.16.602
ab € 18,33*
Zubehör
Moravia
261.16.595
ab € 18,26*
Zubehör
Moravia
261.17.874
ab € 19,50*
Zubehör
Moravia
261.24.532
ab € 18,37*
Zubehör
Moravia
261.14.098
ab € 19,46*
Zubehör
Moravia
261.29.277
ab € 18,23*
Zubehör
Moravia
261.18.713
ab € 18,22*
Zubehör
Moravia
261.16.325
ab € 19,41*
Zubehör
Moravia
261.17.833
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.