Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Bodenmakierungs-Set, Bandabrollgerät,, 2 Rollen Band LxB 33x50 m/mm, gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
55361
55361
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-261.17.297
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.17.297
EAN/GTIN:
     4055381157764
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Bodenmakierungs-Set, Abrollgerät, Schneidmesser, Schlagschnur, Kreide, 2 Rollen Markierband LxB 33 mx50 mm, Farbe gelb
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,800 kg
Breite:
20,00 cm
Höhe:
30,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,82*
€ 194,91*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,33*
€ 196,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,12*
€ 203,78*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 227,54*
Frei Haus
ab € 207,37*
€ 254,79*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 194,91*
€ 231,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 194,15*
€ 231,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 183,13*
€ 217,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 165,44*
€ 196,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 158,82*
€ 189,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
261.16.487
ab € 224,47*
Ähnlich
Moravia
261.18.900
ab € 161,46*
Ähnlich
Moravia
261.17.656
ab € 225,67*
Ähnlich
Moravia
261.13.748
ab € 224,82*
Ähnlich
Moravia
261.16.560
ab € 224,92*
Ähnlich
Moravia
261.19.212
ab € 161,70*
Ähnlich
Moravia
261.14.977
ab € 157,81*
Ähnlich
Moravia
261.19.541
ab € 158,34*
Ähnlich
Moravia
261.17.130
ab € 157,96*
Ähnlich
Moravia
261.15.660
ab € 158,80*
Ähnlich
Moravia
261.15.202
ab € 158,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.