Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen,Tragl. 1000kg,Ladefl. LxB 1625x800mm,Siebdruckplatteplatte,1 Stirnwand (offen),RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504776
504776
Artikel-Nr.:
     711-504776
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.181
EAN/GTIN:
     4035694007772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Schwerlastwagen
Stirnwagen
Plattformwagen
  • Traglast 1000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1625 x 800 mm
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Plattform wasserfest
  • Aufbau 1 Stirnwand (offen)
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transportwagen, Plattformwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Schwerlastwagen, Handtransportwagen, Schwerlastplattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Traglast:
1000 kg
Ladeflächenlänge:
1625 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
1 Stirnwand (offen)
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Radlager:
Kugellager
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Rad-Ø:
200 mm
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwandwagen, Tischwagen, variofit tischwagen ral5010, plattformwagen, plattformwagen traglast 1000 kg, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Schwerlastplattformwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,52*
€ 374,78*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 325,41*
€ 374,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,35*
€ 374,86*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,39*
€ 383,36*
Lager 711
16 Tage
12
Frei Haus
ab € 476,01*
€ 532,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,81*
€ 634,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,13*
€ 627,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,42*
€ 603,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,49*
€ 589,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,01*
€ 566,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,34*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,32*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,56*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.