Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 390-520mm,Standardsitz Buche,Gestell schwarz,Gleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504727
504727
Artikel-Nr.:
     711-504727
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     09052
EAN/GTIN:
     4260046923039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 390 - 520 mm
  • Standardsitz aus Buche
  • Ausgestattet Holz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Kunststoff in schwarz
  • Gestell mit Gleitern
  • gemäß DIN 68877
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Drehhocker, Arbeitshocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Montagestuhl, Montagerollhocker

Weitere Informationen:
Marke:
meychair
Serie:
Assistent Professional
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Sitztyp:
Standardsitz
Polsterung:
keine
Material Sitz:
Buche
Sitzhöhe:
390-520 mm
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Kunststoff
Farbe Gestell:
schwarz
Unterbau:
Gleiter
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Holz
Norm:
gemäß DIN 68877
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, Werkstatthocker, arbeitshocker buche gleiter, arbeitsdrehhocker holz, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Hocker, Werkstatt-Hocker, Sattelsitz-Hocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 61,84*
€ 77,38*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 77,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,15*
€ 80,20*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 66,45*
€ 82,96*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 106,44*
€ 131,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mey Chair Systems
09050-A1S-TG-ST
ab € 67,75*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09100
ab € 67,32*
Ähnlich
Mey Chair Systems
09053
ab € 61,16*
Ähnlich
Mey Chair Systems
A1S-TG-PU-A3
ab € 63,48*
Ähnlich
Mey Systems
09058
ab € 63,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.