Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte,Platten HxB 1000x450mm,hoch,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504493-0008
504493-0008
504493-0008
504493-0008
Artikel-Nr.:
     711-504493-0008
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4202.00.3013
EAN/GTIN:
     4251142207000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
schlitzplatte lichtgrau
schlitzplatte
Schlitzplatte
  • Platte Höhe x Breite 1000 x 450 mm
  • im Hochformat
  • hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungsprofilen an der Rückseite

Varianten:

  • 504493-0001 verkehrsgelb RAL 1023
  • 504493-0002 verkehrsrot RAL 3020
  • 504493-0003 enzianblau RAL 5010
  • 504493-0004 lichtblau RAL 5012
  • 504493-0005 himmelblau RAL 5015
  • 504493-0007 schiefergrau RAL 7015
  • 504493-0008 lichtgrau RAL 7035
  • 504493-0009 tiefschwarz RAL 9005
  • 504493-0010 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Schlitzplatte, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Schlitzplatte
Höhe Platte:
1000 mm
Breite Platte:
450 mm
Format:
Hochformat
Material:
Stahl
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
hohe Stabilität durch seitliche Umkantung und Verstärkungspr
Gewicht:
5.5 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Schlitzplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Haken-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 71,94*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 58,28*
€ 71,94*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 67,25*
€ 82,66*
7 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 68,60*
€ 84,13*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 91,29*
€ 110,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,14*
€ 125,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,70*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,81*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0213
ab € 32,62*
Zubehör
Kappes Systeme
4470.00.0313
ab € 20,46*
Zubehör
RASTERPLAN
4470.00.0113
ab € 21,92*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0801
ab € 24,35*
Zubehör
RASTERPLAN
4262.00.0213
ab € 37,81*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0101
ab € 13,87*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0201
ab € 15,96*
Zubehör
RASTERPLAN
4260.00.0901
ab € 36,67*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0601
ab € 14,57*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.