| |
|
| Artikel-Nr.: 711-504030-0001 Herst.-Nr.: 4040.00.3201 EAN/GTIN: 4251142205129 |
| | |
|
| | |
| Kabelhalter- für Lochplatte
- Länge x Breite 200 x 37 mm
Varianten: - 504030-0003 anthrazitgrau RAL 7016
- 504030-0001 alufarben
Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken Weitere Informationen: | | Marke: | Kappes | Serie: | RasterPlan® | Werkzeugbereitstellung: | Haken | Hakentyp: | Kabelhalter | Plattentyp: | Lochplatte | Länge: | 200 mm | Breite: | 37 mm | Gewicht: | 0.15 kg | Lackierung: | alufarben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelmanagement kabelhalter, kabel organizer, Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,55* | € 13,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,21* | € 14,50* | | | | | 8 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 10,58* | € 15,51* | | | | | 7 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 10,58* | € 16,12* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,37* | € 19,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|