Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxØ 145x150mm,Korpus Stahl,Korpus neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503921
503921
Artikel-Nr.:
     711-503921
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350044
EAN/GTIN:
     4260058003682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • feuerhemmend
  • Höhe x Durchmesser 145 x 150 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in neusilber
  • Form rund
  • Aschereinsatz Inhalt 2,4 l
  • Kopfteil schwarz
  • als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Einfache Entleerung über Kippvorrichtung
  • Wand

Suchbegriffe:
Ascher, Wandascher, Wandbehälter, Sicherheits-Ascher, Stand- und Wandascher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
2.4 l
Höhe:
145 mm
Durchmesser:
150 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Schutzdach:
als Zubehör (nicht enthalten)
Kippvorrichtung:
ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
neusilber
Farbe Kopfteil:
schwarz
Form:
rund
abschließbar:
nein
Entleerung über:
Kippvorrichtung
Farbe Ausführung:
neusilber
Gewicht:
1.1 kg
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 33,96*
2 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 32,54*
€ 39,72*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 33,41*
€ 40,72*
1
€ 4,95*
ab € 34,65*
€ 42,03*
Lager 711
11
1
Frei Haus
ab € 49,40*
€ 59,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
350050
ab € 29,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.