Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler,1x70l,HxØ 700x450mm,Klemmring,Korpus Stahl RAL3000,Deckel Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503870
503870
Artikel-Nr.:
     711-503870
Herst.-Nr.:
     1072
EAN/GTIN:
     4030695010721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler
  • Inhalt 1 x 70 l
  • Höhe x Ø 700 x 450 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Mit Klappdeckel - die Öffnung erfolgt rückenschonend mit Fußpedal
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Deckel aus Kunststoff in rot
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Blechmülleimer, Müllentsorgung, Tretabfalleimer, Abfallentsorgung, Mülltrennsystem, Tret-Abfalleimer, Wertstoff-Sammler, Abfallsackbehälter, Sicherheitsbehälter, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelstation, Restmüllbehälter, Wertstoffsammelstation, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammler
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
70 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
450 mm
Innenbehälter:
nein
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
ja
Deckelbetätigung:
Fußpedal
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Schutzdach:
nein
Farbe Deckel:
rot
Farbe Ausführung:
rot
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
feuerrot // RAL3000
Material Deckel:
Kunststoff
Entleerung über:
Kopfteil
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer 60l rot, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 60l, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltrennung, Blechmülleimer, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Abfallsackbehälter, Sicherheitsbehälter, Entsorgungsbehälter, Wertstoff-Sammelstation, Restmüllbehälter, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,33*
€ 150,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,10*
€ 150,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,82*
€ 150,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,92*
€ 150,98*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 146,06*
€ 187,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
k.A.
4332163424055
ab € 1,20*
Zubehör
k.A.
4332163424062
ab € 1,34*
Zubehör
k.A.
4330816118054
ab € 3,10*
Zubehör
k.A.
4330816118061
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.