Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,Kunststoff,HxLxB 200x1200x1000mm,4 Klappscharniere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
503178
503178
503178
503178
Artikel-Nr.:
     711-503178
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A006
EAN/GTIN:
     4250690700193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Höhe x Länge x Breite 200 x 1200 x 1000 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 1000 mm
  • Durch 4 Scharniere platzsparend zusammenklappbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Stapelecke, Palette-Aufsatzrahmen, Kunststoffaufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
200 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
für Palettenmaße:
1200 x 1000 mm
Material:
Kunststoff
faltbar:
ja
stapelbar:
ja
Rahmenstärke:
20 mm
Scharniere Anzahl:
4 Stück
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsetzrahmen palette kiga, Stapelecke, Palette-Aufsatzrahmen, Kunststoffaufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Palette
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,71*
€ 75,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 83,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,25*
€ 84,05*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,01*
€ 84,94*
Lager 711
22
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 148,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 148,60*
€ 176,834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,65*
€ 166,1835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,01*
€ 157,0919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,2038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 297,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.