Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Aufsatzrahmen,Kunststoff,HxLxB 200x1200x800mm,4 Klappscharniere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
503176
503176
503176
503176
503176
Artikel-Nr.:
     711-503176
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A004
EAN/GTIN:
     4250690700179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
  • Höhe x Länge x Breite 200 x 1200 x 800 mm
  • Für Palettenmaß Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Durch 4 Scharniere platzsparend zusammenklappbar
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Stapelecke, Palette-Aufsatzrahmen, Kunststoffaufsatzrahmen, Aufsatzrahmen für Palette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Paletten-Aufsatzrahmen
Höhe:
200 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
für Palettenmaße:
1200 x 800 mm
Material:
Kunststoff
faltbar:
ja
stapelbar:
ja
Rahmenstärke:
20 mm
Scharniere Anzahl:
4 Stück
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
11 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,41*
€ 80,34*
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,54*
€ 87,56*
12 Tage
150
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,335*
€ 88,105*
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 71,23*
€ 88,98*
Lager 711
38
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,35*
€ 111,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 111,04*
€ 132,1376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,64*
€ 125,7116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,99*
€ 118,9881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,3265
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 222,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A008
ab € 18,82*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006-DR
ab € 24,93*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A012
ab € 3,379*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A011
ab € 60,92*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A009
ab € 54,09*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A003
ab € 30,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07555 55 10
ab € 75,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.