Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckbehälter f. Etagenwagen,HxLxB 203x176x325mm,einhängbar,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501943
501943
Artikel-Nr.:
     711-501943
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     0116202
EAN/GTIN:
     4044593001064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Einhänge-Besteckbehälter
Einhänge-Bestecksammler
Besteckbehälter für Etagenwagen
  • Höhe x Länge x Breite 203 x 176 x 325 mm
  • einhängbar
  • aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Tischwagen, Etagenwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Kantinenwagen, Allzweckwagen, Edelstahl-Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Hupfer
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Höhe:
203 mm
Länge:
176 mm
Breite:
325 mm
Zubehör Ausführung:
einhängbar
Material:
Edelstahl
Gewicht:
0.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen-Bestecksammler, Etagenwagen, Leiterwagen, GN-Besteckbehälter, GN-Besteckkasten, Gastronorm-Besteckbehälter, Gastronorm-Besteckkasten, etagenwagen hupfer, besteck behälter, Tischwagen, Abräumwagen, Servierwagen, Kantinenwagen, Allzweckwagen, Edelstahl-Wagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Edelstahl-Etagenwagen, Edelstahl-Transportwagen, Geschirrwagen, Tablarwagen, Küchenwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 118,72*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 151,07*
€ 181,41*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 186,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.