Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängbarer Besteckbehälter für HUPFER® Servierwagen 106182-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106182-YY
Hersteller:
     Hupfer Metallwerke
Herst.-Nr.:
     116202
EAN/GTIN:
     4044593001064
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Einhänge-Besteckbehälter
Einhänge-Bestecksammler
Anhängbarer Besteckbehälter für HUPFER® Servierwagen Dieser Besteckbehälter ist anhängbar und für die Servierwagen von HUPFER® geeignet. Zu transportierendes Besteck wird in dem Behälter platzsparend und jederzeit griffbereit befördert. Rostfreier Besteckbehälter (anhängbar) für Servierwagen HUPFER® Ermöglicht schnelle Besteckvergabe im Service- oder Pflegebereich Marke = HUPFER® Breite = 325 mm Tiefe = 176 mm Material = Edelstahl Eigengewicht = 0,85 kg
Weitere Informationen:
Breite:
325 mm
Eigengewicht:
0.85 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
176 mm
Marke:
HUPFER®
HEIGHT GRO:
203.00 mm
WIDTH GRO:
325.00 mm
DEPTH GRO:
176.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,99*
€ 118,60*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 148,35*
€ 185,31*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 188,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,31*
€ 220,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.