Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Container,f. wasserg./brennbare Stoffe,Lagerung passiv,HxBxT 2565x4075x2875mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501506
501506
501506
501506
Artikel-Nr.:
     711-501506
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-1107-C
EAN/GTIN:
     4260281961094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
Gefahrstoff-Container
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • zur Lagerung im Freien (passiv)
  • Höhe x Breite x Tiefe 2565 x 4075 x 2875 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1960 x 3980 x 2780 mm
  • mit Bodenwanne und Gitterrost
  • Bodenwanne mit 2000 l Auffangvolumen
  • Doppel-Flügeltür
  • mit natürlicher Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich
  • Konstruktion aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Lagercontainer, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Container
Containertyp:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Lagerort:
im Freien
Lagerung:
passiv
Höhe außen:
2565 mm
Breite außen:
4075 mm
Tiefe außen:
2875 mm
Tiefe innen:
2780 mm
Innenhöhe:
1960 mm
Innenbreite:
3980 mm
Innentiefe:
2780 mm
Container Ausstattung:
ohne
Boden Ausführung:
Bodenwanne, Gitterrost
Auffangvolumen Bodenwanne:
2000 l
Be- und Entlüftung:
natürlich durch Bodenöffnungen
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Isolierung:
nein
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite Tür:
1950 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Anlieferung:
fertig montiert
Kran-/Staplerentladung erforderlich:
ja
Gewicht:
1350 kg
Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lacont gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Abfüllstation, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Sicherheitscontainer, Fach-Container, Wasserschutz-Fachcontainer, Umweltschutz, Fasslagertechnik, Wasserschutz Fachcontainer, Wasserschutzfachcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.677,47*
€ 8.048,58*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.677,97*
€ 8.049,09*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.194,49*
€ 8.573,12*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.819,89*
€ 9.206,71*
Lager 711
48 Tage
21
Frei Haus
ab € 10.690,66*
€ 11.071,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.071,53*
€ 13.175,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.984,22*
€ 13.071,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.774,02*
€ 12.821,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.690,66*
€ 12.721,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9011-C
ab € 250,40*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9012-C
ab € 353,39*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
H61-9013-C
ab € 541,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.