Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten-Set,21 Kästen,f. Front H 100/125mm,B 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501158
501158
Artikel-Nr.:
     711-501158
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56214000
EAN/GTIN:
     7630022305635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Einsatzkasten-Set
  • für Schubladenschrank
  • bestehend aus 21 Kästen, 21 x BxT 100x200 mm
  • passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm
  • Breite 700 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 800 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Einsatzkasten-Set
Breite:
700 mm
für Fronthöhe:
100-125 mm
für Schrankbreite:
800 mm
Schubladenbreite:
700 mm
Kasten-Anzahl x Größe:
21 x BxT 100x200 mm
Einsatzkästen Anzahl:
21 Stück
Einsatzkästen 100x200 mm Anzahl:
21 Stück
Gewicht:
6.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, schubladeneinsatz 10 cm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,23*
€ 84,57*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,00*
€ 84,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,85*
€ 95,36*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 81,18*
€ 104,76*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 111,33*
€ 140,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,33*
€ 166,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.