| |
|
| Artikel-Nr.: 711-501154 Herst.-Nr.: 56163000 EAN/GTIN: 7630022305598 |
| | |
|
| | |
| Einsatzkasten-Set- für Schubladenschrank
- bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm
- passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm
- Breite 500 mm
- für Schränke mit einer Breite von 600 mm
Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten Weitere Informationen: | | Marke: | Thurmetall | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | für Schranktyp: | Schubladenschrank | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Einsatzkasten-Set | Breite: | 500 mm | für Fronthöhe: | 75 mm | für Schrankbreite: | 600 mm | Schubladenbreite: | 500 mm | Kasten-Anzahl x Größe: | 15 x BxT 100x200 mm | Einsatzkästen Anzahl: | 15 Stück | Einsatzkästen 100x200 mm Anzahl: | 15 Stück | Gewicht: | 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten thurmetall, einsatz kasten, schubladeneinsatz 75mm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladen-Unterteilungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,57* | € 58,28* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,95* | € 58,47* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,61* | € 71,40* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 59,56* | € 76,90* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,09* | € 89,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|