Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,4 Längsteiler/11 Trennbleche,f. Front H 200/250mm,B 700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501107
501107
Artikel-Nr.:
     711-501107
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56225000
EAN/GTIN:
     7630022305413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Trennwand
  • 4 Längsteiler + 11 Trennbleche
  • passend für Schubladenbreite 700 mm, Fronthöhe 200 / 250 mm
  • Breite 700 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 805 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trennwand
Breite:
700 mm
für Fronthöhe:
200-250 mm
für Schrankbreite:
805 mm
Schubladenbreite:
700 mm
Trennwände Anzahl:
4 Stück
Steckwände Anzahl:
11 Stück
Gewicht:
4.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,13*
€ 105,36*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,73*
€ 105,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,11*
€ 115,49*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 98,09*
€ 123,87*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 117,62*
€ 146,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.