Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwandset Front-H.200/250mm 4 Längs-/11 Quertrennwände f.Schrank-B.805mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9140429332
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56.225.000
EAN/GTIN:
     7630022305413
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Einteilungen
Schubladenschrank Unterteilungsmate...
schubladenschrank einteilungen
Längs- und Quertrennwände für Schubladenschränke · Material Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Längs-/11 Quertrennwände
Fronthöhe:
200/250 mm
für Schrankbreite:
805 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
THURMETALL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auszugboden, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,24*
€ 107,04*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,84*
€ 107,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 116,41*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 124,86*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,93*
€ 132,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.