Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand,f. Palettenregal,HxB 1100x3600mm,f. Traversen L 3600mm,Stahl,RAL5010,Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
500966
500966
500966
Artikel-Nr.:
     711-500966
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212239140
EAN/GTIN:
     4026212239140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Paletten-Regal
Palettenregal
Gitterrückwand für Palettenregal
  • Höhe x Breite 1100 x 3600 mm
  • Geeignet Als Sicherung gegen das unbeabsichtigte Herunterfallen von gelagerten Waren
  • Für Traversen Länge 3600 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gitterwand
  • Montagehinweis: Pro Gitterrückwand ist ein Befestigungsset mit Halter und Schrauben erforderlich

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regalausbau, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Palettenregal
geeignet für (Anwendung):
als Warensicherung
Wandtyp:
Gitterrückwand
Wand Ausführung:
Gitter
Höhe:
1100 mm
Breite:
3600 mm
für Traversenlänge:
3600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
pulverbeschichtet
Farbe Wand:
enzianblau // RAL5010
Montagehinweis:
Pro Gitterrückwand ist ein Befestigungsset mit Halter und Sc
Gewicht:
22.81 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenregalrückwand, Rückwand für Palettenregal, Gitterrückwand, Rückwandgitter, Rückwand Steckregal, Steckregalrückwand, meta palettenregal, rückwand für palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regalausbau, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,99*
€ 312,48*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,69*
€ 313,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,02*
€ 335,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,87*
€ 338,47*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 538,95*
€ 605,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,09*
€ 720,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,21*
€ 705,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,51*
€ 671,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,95*
€ 641,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.