Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand,f. Palettenregal,HxB 1100x2700mm,f. Traversen L 2700mm,Stahl,RAL5010,Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
500962
500962
500962
Artikel-Nr.:
     711-500962
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212239126
EAN/GTIN:
     4026212239126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Paletten-Regal
Palettenregal
Gitterrückwand für Palettenregal
  • Höhe x Breite 1100 x 2700 mm
  • Geeignet Als Sicherung gegen das unbeabsichtigte Herunterfallen von gelagerten Waren
  • Für Traversen Länge 2700 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gitterwand
  • Montagehinweis: Pro Gitterrückwand ist ein Befestigungsset mit Halter und Schrauben erforderlich

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regalausbau, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Palettenregal
geeignet für (Anwendung):
als Warensicherung
Wandtyp:
Gitterrückwand
Wand Ausführung:
Gitter
Höhe:
1100 mm
Breite:
2700 mm
für Traversenlänge:
2700 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
pulverbeschichtet
Farbe Wand:
enzianblau // RAL5010
Montagehinweis:
Pro Gitterrückwand ist ein Befestigungsset mit Halter und Sc
Gewicht:
17.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenregalrückwand, Rückwand für Palettenregal, Gitterrückwand, Rückwandgitter, meta palettenregal, rückwand für palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Regalausbau, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,58*
€ 235,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,39*
€ 235,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,31*
€ 236,68*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 255,09*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 430,85*
€ 490,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,42*
€ 583,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,88*
€ 579,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,48*
€ 557,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,08*
€ 545,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,85*
€ 512,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.