Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrückwand,f. Palettenregal,HxB 500x3300mm,f. Traversen L 3300mm,Stahl,RAL5010,Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
500958
500958
500958
Artikel-Nr.:
     711-500958
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212239195
EAN/GTIN:
     4026212239195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multipal Regal
Regal Multipal
Palettenregalrückwand
Rückwand für Palettenregal
Gitterrückwand für Palettenregal
  • Höhe x Breite 500 x 3300 mm
  • Geeignet Als Sicherung gegen das unbeabsichtigte Herunterfallen von gelagerten Waren
  • Für Traversen Länge 3300 mm
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Gitterwand
  • Montagehinweis: Pro Gitterrückwand ist ein Befestigungsset mit Halter und Schrauben erforderlich

Suchbegriffe:
Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regalausbau, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Wand
für Regaltyp:
Palettenregal
geeignet für (Anwendung):
als Warensicherung
Wandtyp:
Gitterrückwand
Wand Ausführung:
Gitter
Höhe:
500 mm
Breite:
3300 mm
für Traversenlänge:
3300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Wand:
pulverbeschichtet
Farbe Wand:
enzianblau // RAL5010
Montagehinweis:
Pro Gitterrückwand ist ein Befestigungsset mit Halter und Sc
Gewicht:
14.67 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterrückwand, Rückwandgitter, meta gitterrückwand, rückwand für palettenregal, Lagerregal, Großfachregal, Paletten-Regal, Regalausbau, Regal, Schwerlastregal, Werkstatt-Regal, Palettenregal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,77*
€ 138,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,75*
€ 138,17*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 138,89*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,47*
€ 142,73*
Lager 711
28 Tage
18
Frei Haus
ab € 233,16*
€ 278,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,33*
€ 326,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,66*
€ 299,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.