Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe,fahrbar,HxBxT 1710x1780x530mm,1 Kleiderstange,4 Lenkrollen,Stahl,RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500401
500401
500401
Artikel-Nr.:
     711-500401
Herst.-Nr.:
     31603014
EAN/GTIN:
     4044917383906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Reihengarderobe Lenkrollen
Fahrbare Reihengarderobe
  • Höhe x Breite x Tiefe 1710 x 1780 x 530 mm
  • 1 Kleiderstange
  • Mit 4 Lenkrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Aus Stahl
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenständer, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Kleiderständer, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Reihengarderobe
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1710 mm
Breite:
1780 mm
Tiefe:
530 mm
Garderobe Ausstattung:
1 Kleiderstange
Hutablage:
nein
Schirmständer:
ja
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weißaluminium // RAL9006
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, kerkmann garderobenwagen, garderobenwagen, Garderobe, Garderobenständer, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Kleiderständer, Foyer-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Standgarderobe, Eingangsbereich-Ausstattung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 196,50*
€ 245,59*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 205,80*
€ 250,55*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 219,82*
€ 283,69*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,85*
€ 284,18*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 344,64*
€ 406,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,51*
€ 483,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,96*
€ 471,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,93*
€ 458,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,44*
€ 447,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,64*
€ 410,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601314
ab € 42,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601415
ab € 42,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.