Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenregal,Grundfeld,HxBxT 1850x1004x604mm,Fachlast 80kg,5xStahlboden,5 OH,beidseitig,Ständer verzinkt,Ebenen verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
488768
488768
488768
Artikel-Nr.:
     711-488768
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     4026212084726
EAN/GTIN:
     4026212084726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Aktenregal - Grundfeld
  • Geeignet für Archivräume
  • Schraubsystem
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1004 x 604 mm
  • Feldlast 600 kg / Fachlast 80 kg
  • Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • 5 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsstahlblech / 5 Ordnerhöhen
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Ebenen mit hinterer Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
  • M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabitlität und Sicherheit gegen Verletzungen
  • Nutzung beidseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör, Ebenen gem. Angebot
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
  • 5 Jahre Garantie
  • Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
  • Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
  • Montagehinweis: die Verbindung von Stützpfosten und Fachböden erfolgt durch Fixwinkel mit integriertem Gewinde und Linsenkopfschrauben

Suchbegriffe:
Aktenregal, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Schraubregal, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal, Archivregal, Aktenrollregal

Weitere Informationen:
Marke:
META
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Aktenregal
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
geeignet für (Branche/Bereich):
Archivräume
Höhe:
1850 mm
Breite:
1004 mm
Tiefe:
604 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Ordnerhöhen:
5 Stück
Fachlast:
80 kg
Böden- / Ebenentyp:
Stahlblechboden
Böden / Ebenen Ausstattung:
Anschlagkante
Böden / Ebenen Stabilität:
M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Regal Ausstattung:
Böden
Fachbreite:
1000 mm
Fachtiefe:
600 mm
Feldlast:
600 kg
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Ständer:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Lieferumfang:
Grundregal mit 4 Stützpfosten mit Stahlfüßen, Montagezubehör
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS // RAL-Gütezeichen
Garantie:
5 Jahre
UT_Zwischenüberschrift Regalausstattung (T):
Regalausstattung:
Gewicht:
31.995 kg
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Meta Compact Regal, Regal Meta Compact, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, aktenregal meta grundregal, schwerlastregal, schwerlastregal meta, Archiv-Regal, Büro-Regal, Fachbodenregal, Lagerregal, Ordner-Regal, Regal, Regal für Büro, Archiv-Schraubregal, Akten-Schraubregal, Aktenrollregal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 140,55*
€ 176,31*
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 169,63*
€ 211,61*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 170,00*
€ 211,64*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 211,67*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 258,77*
€ 316,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,91*
€ 377,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,08*
€ 372,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,44*
€ 342,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,77*
€ 307,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.