Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxØ 885x365mm,56l,Korpus Stahl RAL3000,Säulenform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
468002
468002
468002
Artikel-Nr.:
     711-468002
Herst.-Nr.:
     1117
EAN/GTIN:
     4030695011179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Kombiascher
  • Höhe x Durchmesser 885 x 365 mm
  • Abfallbehälter Inhalt 56 l
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Säulenform
  • Kopfteil aus Aluminium in schwarz
  • Kopfteil abnehmbar
  • Mit 2 Einwurföffnung(en)
  • ohne Schutzdach
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Papierkorb, Ascher, Kombiascher, Müllsammler, Standascher, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Inhalt:
56 l
Höhe:
885 mm
Durchmesser:
365 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
2 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Kopfteil:
Aluminium
Farbe Kopfteil:
schwarz
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
feuerrot // RAL3000
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallascher feuerverzinkt, abfallascher rot, abfallbehälter mit ascher, Papierkorb, Ascher, Müllsammler, Standascher, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Foyer-Ausstattung, Entsorgungsbehälter, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 162,50*
€ 231,86*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 233,42*
€ 303,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,03*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 23,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.