Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Carla', feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Carla- 56 Liter, aus Stahl (Art. v. l. 16253, 16257, 16254, 16255, 16256)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Carla- 56 Liter, aus Stahl (Art. v. l. 16253, 16257, 16254, 16255, 16256)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Carla- 56 Liter aus Stahl, in verkehrsweiß (Art. 16253)
Anwendungsbeispiel: Einfaches Öffnen und Entleeren des Behälters des Kombiascher -Cubo Carla- (Art. 16253)
Anwendungseispiel: Einfaches Entleeren des Kombiascher -Cubo Carla- 56 Liter aus Stahl, in feuerrot (Art. 16254)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Carla- 56 Liter aus Stahl, in silber (Art. 16255)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Carla- 56 Liter aus Stahl, in enzianblau (Art. 16256)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Carla- 56 Liter aus Stahl, in anthrazit (Art. 16257)
Artikel-Nr.:
     328-16254
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695011179
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 56 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 365 x 885 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Einwurföffnung: 2
  • Gewicht: 8 kg
  • inkl. Aluminium-Kopfteil

|
  • Kopfteil wird als Aschereinsatz mit Sand befüllt (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • einfache Entleerung durch abnehmbares Mittelteil oder Nutzung von Müllsäcken
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
feuerrot
Serie:
Cubo
Behälter Höhe:
885 mm
Abfallbehälter Volumen:
56 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
365 mm
Einwurföffnung:
2 Stück
Gewicht:
8 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, stahl abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher var, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, VAR, Cubo, Carla, Mülltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
16
Frei Haus
ab € 168,81*
€ 221,89*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 161,82*
€ 232,81*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,81*
€ 277,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,49*
€ 274,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,01*
€ 222,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,93*
Zubehör
Stella Pack S. A.
9000466510
ab € 0,3919*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 78,86*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 87,76*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 47,16*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 52,10*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 51,97*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0200
ab € 47,14*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0310
ab € 52,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0360
ab € 66,54*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.