Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 175kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 125x35mm,Rollenlager,Doppelstopp,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
438996
438996
Artikel-Nr.:
     711-438996
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B10.125
EAN/GTIN:
     4021885012557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Feststeller
  • Traglast 175 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 125 x 35 mm
  • Naben Länge x Ø 48 x 15 mm
  • Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 34 mm

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Polypropylen-Rad, Schwerlastrolle, Schwerlastrad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
175 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
125 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
155 mm
Nabenlänge:
48 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
35 mm
Ausladung:
34 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
105 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
76x56/84x64 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
1.04 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,82*
2 Tage
174
10
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,98*
2 Tage
174
1
€ 6,90*
ab € 6,89*
€ 9,22*
10 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 7,22*
€ 9,64*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 41,42*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.125
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.