Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle fest 125mm Stahlbl verz Poly LG.R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle fest 125mm Stahlbl verz Poly LG.R
Lenkrolle fest 125mm Stahlbl verz Poly LG.R
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885012557
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B10.125
EAN/GTIN:
     4021885012557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert
Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Kunststoff
Radkörper: Kunststoff
Lager: Rollenlager
Weitere Informationen:
Tragkraft:
175 kg
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
155 mm
Rad-Ø:
125 mm
Plattenabmessung LxB:
104x80 mm
Plattenabmessung Loch-Ø:
9,0 mm
Plattenabmessung Lochabstand:
76x56/84x64 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,83*
2 Tage
164
10
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 8,86*
2 Tage
164
1
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,21*
Lager 7
145
1
€ 4,79*
ab € 7,20*
€ 9,57*
1 Tag
164
1
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.125
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.