Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankwagen,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 1000x600mm,RAL5007,1 Schrank,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
433518
433518
Artikel-Nr.:
     711-433518
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2632
EAN/GTIN:
     4017976011523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schrankwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Gestell in RAL5007 Brillantblau
  • Stahlkonstruktion
  • Unterbauten: 1 Schrank
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 1 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrolle mit Feststeller
  • mit TPE-Bereifung
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Schrankwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, Werkzeugwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Schrankwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Wagen Ausstattung:
1 Schrank
Schrank:
1 Stück
Schränke Anzahl:
1 Stück
Etagen Anzahl:
3 Stück
Höhe:
810 mm
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
1 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrolle mit Feststeller
Material:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
61 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,66*
€ 540,86*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 472,53*
€ 543,42*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,45*
€ 550,37*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 499,47*
€ 554,00*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 625,45*
€ 684,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,54*
€ 814,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,96*
€ 799,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,48*
€ 782,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,30*
€ 767,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,45*
€ 744,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,97*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,92*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,50*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,67*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.