Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 2m x 600mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414626
414626
414626
Artikel-Nr.:
     711-414626
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R20604
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
20 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,66*
€ 246,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,20*
€ 246,43*
Frei Haus
ab € 294,78*
€ 348,18*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 472,35*
€ 541,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,50*
€ 644,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,75*
€ 637,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,03*
€ 615,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,69*
€ 597,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,35*
€ 562,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,57*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,69*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 110,65*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10604
ab € 395,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,49*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00002
ab € 37,98*
Zubehör
Blume-Rollen
CE152R45604
ab € 229,15*
Zubehör
Blume-Rollen
CE152R90604
ab € 353,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,83*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.