Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 90 °,f. Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 48mm,Bahn B 400mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
407959
407959
407959
Artikel-Nr.:
     711-407959
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R90404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
röllchenbahnen kunststoff
Kurve 90 ° für Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahnbreite 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 600 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 440 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
90 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutbreite bis:
600 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
440 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,65*
€ 299,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,87*
€ 299,69*
Frei Haus
ab € 314,68*
€ 364,33*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 473,95*
€ 539,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,41*
€ 641,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,65*
€ 635,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,25*
€ 613,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,44*
€ 595,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,95*
€ 564,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,61*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 98,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 61,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30590
ab € 150,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.