Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 90 Grad, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 90 Grad, einseitig
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 90 Grad, einseitig
Seitenführung aus U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt, für Kurve 90 Grad, einseitig
Artikel-Nr.:
     369-E839334
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF101R30090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
∙ U-Profil 20/70/20x2 mm aus verzinktem Stahl ∙ Führungshöhe 60 mm bei Tragrollen-Ø 50 mm
Weitere Informationen:
für:
Kurve 90°
Ausführung:
einseitig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,33*
€ 80,13*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 87,36*
€ 110,59*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.