Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal,HxBxT 1950x930x500mm,5xStahlboden,5 OH,Korpus RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405504-0001
405504-0001
Artikel-Nr.:
     711-405504-0001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8921-02-405504-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Lagerregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
  • Fachbodentraglast 70 kg
  • Leicht zugänglicher Stauraum für Akten und Arbeitsunterlagen auf 5 Ordnerhöhen
  • 5 Ebene(n) mit Stahlboden im Raster von 15 mm verstellbar
  • Konstruktion aus Stahl mit Lackierung
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 405504-0001 Korpus lichtblau RAL 5012
  • 405504-0002 Korpus resedagrün RAL 6011
  • 405504-0003 Korpus schwarzgrau RAL 7021
  • 405504-0004 Korpus lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Regalwand

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Lagerregal
Material:
Stahl
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
5 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Traglast Fachboden:
70 kg
Rückwand:
geschlossen
Regal Ausstattung:
Böden
Ordnerhöhen:
5 Stück
Nutzung:
einseitig
Oberfläche Boden:
verzinkt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
53.2 kg
Korpus:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal c+p, Flügeltürschrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Regalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Schrankregal, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Regalwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 455,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,57*
€ 642,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,78*
€ 617,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,24*
€ 595,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,37*
€ 541,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8921-80|
ab € 17,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000-502978-0035
ab € 423,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000-502978-0036
ab € 423,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000-502978-0037
ab € 425,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000-502978-0040
ab € 425,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000-502978-0041
ab € 423,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9284-000-502978-0042
ab € 426,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.