Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel-Einsatztresor,HxBxT 200x310x200mm,1 Ebene(n),Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
404991
404991
404991
404991
Artikel-Nr.:
     711-404991
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     052201-00002
EAN/GTIN:
     4011238750236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbautresor
Einsatztresor
Büro-Schrank
Dokumenten-Schrank
Format Tresorbau Möbel-Einsatztresor
  • mit Feuerfalz
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 310 x 200 mm
  • 1 Ebene(n)
  • Flügeltür
  • verschließbar mit Elektronikschloss
  • Verriegelung 1-seitig
  • 2 Schließbolzen Ø 20 mm
  • Revisionsschloss mit 2 Schlüsseln
  • Korpus 2 mm stark
  • Tür 5 mm stark
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • vorbereitet für Boden-/Rückwandverankerung
  • Gewicht 6,2 kg

Suchbegriffe:
Einbautresor, Einsatztresor, Büro-Schrank, Dokumenten-Schrank, Schrank für Büro, Sicherheits-Schrank, Wertschutzschrank, Safe, Tresor, Möbeltresor, Wandtresor

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Tresor
Höhe:
200 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
200 mm
Volumen:
8 l
Sicherheitsstufe:
keine
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Verankerung:
Boden-/Rückwandverankerung
Verriegelung:
1-seitig
Brandschutz:
Feuerfalz
versicherbar:
nein
Innenhöhe:
192 mm
Breite innen:
306 mm
Innentiefe:
158 mm
Stärke Korpus:
2 mm
Türtyp:
Flügeltür
Stärke Tür:
5 mm
Schrank Sicherheitsaussattung:
Revisionsschloss mit 2 Schlüsseln
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Elektronikschloss
Schließfach:
nein
Schließbolzen Anzahl:
2 Stück
Durchmesser Schließbolzen:
20 mm
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Gewicht:
6.2 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
5
€ 4,95*
ab € 57,33*
€ 71,75*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 71,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,02*
€ 74,92*
€ 4,95*
ab € 60,83*
€ 75,92*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 67,11*
€ 83,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.