Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 720-052201-00002 Herst.-Nr.: 052201-00002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: FORMAT Möbeleinsatztresor Tiger S Möbeleinsatztresor für den privaten Gebrauch. Zum Schutz vor direktem Zugriff. Ohne Versicherungseinstufung. Serienmäßig mit elektronischem Tastenschloss Produktdetails: - Korpus aus hochwertigem 2 mm dicken Stahl gekantet
- Stabile Türkonstruktion aus Stahl (5 mm)
- Einseitige Verriegelung, Rundbolzen (Ø 20 mm)
- Serienmäßig vier Bohrungen in der Rückwand und Boden. Das Verankerungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
- Elektronikschloss der Serie EG, mit mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss), 2 Notöffnungsschlüssel, akustische und optische Funktionsüberwachung, 3 bis 8-stelliger Benutzercode, inkl. Batterien
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau)
Lieferbedingungen: Lieferung bis Frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands außer Inseln. Inselzustellungen und Lieferung Frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Außenmaße (H x B x T): | 200 x 310 x 220 mm | Innenmaße (H x B x T): | 192 x 306 x 158 mm | Gewicht: | 6,2 kg | Volumen: | 8 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Hotelsafe, Hoteltresor, Zimmersafe, Zimmertresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor format, kleintresor, Tresor, Safe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,26* | € 73,14* | | | | Lager 720 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,27* | € 73,15* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,76* | € 77,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,76* | € 77,60* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,52* | € 78,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 720 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 720 | | Versand: Lager 720 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 720 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|