Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen,Tragl. 100kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 780x500mm,Holzböden,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404938
404938
Artikel-Nr.:
     711-404938
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7455
EAN/GTIN:
     4250448505971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen
  • Traglast 100 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 780 x 500 mm
  • Böden aus Holz mit Kunststoffbelag
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 900 x 780 x 500 mm
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bürowagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Traglast:
100 kg
Höhe:
900 mm
Länge:
780 mm
Breite:
500 mm
Material Platte:
Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
elektrisch leitend:
nein
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagenhöhen mm:
230/800
Ladeflächenlänge:
780 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Wagen Ausstattung:
Böden
Schiebebügel:
2 Stück
Türen:
nein
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rollenlager
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen rollcart, aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 214,95*
€ 261,36*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 217,55*
€ 305,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,14*
€ 314,16*
Frei Haus
ab € 269,73*
€ 321,07*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 320,17*
€ 369,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,61*
€ 439,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,02*
€ 433,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,16*
€ 415,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,82*
€ 404,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.