| |
|
| Artikel-Nr.: 224-308625 Herst.-Nr.: 08-7455 RAL 7035 LICHTGRAU EAN/GTIN: 4250448505971 |
| | |
|
| | |
| Besonders geeignet für den Bürobereich. Bürowagen zum Aufbewahren, Ablegen und Transportieren von Akten und Schriftgut. Alle Etagenböden sind fest zwischen Seitenteilen eingeschweisst, dadurch höchste Stabilität beim Fahren schwerer Akten. - Stahlkonstruktion aus Stahlrohr
- Mit 4 Lenkrollen mit grauer Vollgummibereifung und Rollenlager, 2 davon mit Feststeller gemäss Europäischer Norm EN 1757-3
- Gehäuse verzinkt
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit weissem Dekor
- Ladefläche: B 780 x T 500 mm
- Aussenmass: B 890 x T 590 mm
- Etagenhöhe: 230/800 mm
- Schiebegriffhöhe: 900 mm
- Tragkraft: 100 kg
- Rad Ø: 125 mm
- Eigengewicht: 21 kg
Weitere Informationen: | | Abschliessbar: | Nein | Anzahl Ablageebenen: | 2 | Farbe Böden: | weiss | SCHÄFER Dekorsystem: | Nein | Farbe Gestell: | weiss | Tiefe: | 590 mm | Rollen: | Ja | Material Platte: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | Höhe: | 900 mm | Gewicht: | 21 kg | Farbe Platte: | weiss | Breite: | 890 mm | Material Gestell: | Stahl | Material Böden: | Mitteldichte Faserplatte (MDF) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen, 308625, 308625-SW81, Fahrtisch, Beistellwagen, Rollwagen, Universalwagen, Gepäckwagen, Transportwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,15* | € 254,88* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 221,58* | € 265,42* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,12* | € 281,03* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 243,84* | € 314,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,32* | € 316,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|