Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen,Tragl. 1500kg,Ladefl. LxB 1960x960mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,4 Bordwände (Vollwand),3 Wände abklappbar,RAL5010,4 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404921
404921
Artikel-Nr.:
     711-404921
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-16202
EAN/GTIN:
     4250448504172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Kastenwagen
kastenwagen
Kastenwagen
  • Traglast 1500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1960 x 960 mm
  • Ladehöhe 500 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Aufbauten: 4 Bordwände (Vollwand), 3 Wände abklappbar
  • Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
  • Scherendeichsel mit Fallsicherung
  • Mit Sicherheitsgriff
  • Stahlkonstruktion
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 4 Räder
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handpritschenwagen, Handtransportwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Anhänger, Spezialwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kastenwagen
Traglast:
1500 kg
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Aufbauten Funktion:
3 Wände abklappbar
Höhe Aufbauten:
250 mm
Ladeflächenlänge:
1960 mm
Ladeflächenbreite:
960 mm
Ladehöhe:
500 mm
Material:
Stahl
Höhe:
500 mm
Lenkung:
Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
Lenkstange:
ja
Deichsel Ausführung:
Scherendeichsel mit Fallsicherung
Sicherheitsgriff:
ja
Euronorm:
nein
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Luft
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Bremsentyp:
automatische Feststellbremse
Bremse Funktion:
wirkt auf die Vorderräder
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
141 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Anhänger, Spezialwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.538,74*
€ 1.671,88*
€ 4,95*
ab € 1.725,03*
€ 1.868,32*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 1.727,74*
€ 1.873,50*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.709,60*
€ 1.971,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.708,94*
€ 1.979,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,50*
€ 2.229,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,12*
€ 2.206,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,40*
€ 2.131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.756,89*
€ 2.090,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,74*
€ 2.056,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-1031
ab € 56,54*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-1030
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.