Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen,Tragl. 1500kg,Ladefl. LxB 2500x1250mm,Siebdruckplatteplatte,rutschsicher,keine Aufbauten,RAL5010,4 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404919
404919
Artikel-Nr.:
     711-404919
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     15-06252
EAN/GTIN:
     4250448504158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Kastenwagen
kastenwagen ral 5010
Kastenwagen
  • Traglast 1500 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 2500 x 1250 mm
  • Ladehöhe 500 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
  • Aufbau keine Aufbauten
  • Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
  • Scherendeichsel mit Fallsicherung
  • mit Sicherheitsgriff
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 4 Räder
  • Räder mit Luft-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handpritschenwagen, Handtransportwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Anhänger, Spezialwagen, Wagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Kastenwagen
Traglast:
1500 kg
Aufbauten:
keine Aufbauten
Ladeflächenlänge:
2500 mm
Ladeflächenbreite:
1250 mm
Ladehöhe:
500 mm
Material:
Stahl
Höhe:
500 mm
Lenkung:
Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
Lenkstange:
ja
Deichsel:
Scherendeichsel mit Fallsicherung
Sicherheitsgriff:
ja
Euronorm:
nein
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Luft
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Bremsentyp:
automatische Feststellbremse
Bremse Funktion:
wirkt auf die Vorderräder
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
198 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, handpritschenwagen rollcart, Handtransportwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Anhänger, Spezialwagen, Wagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.432,76*
€ 1.561,98*
€ 4,95*
ab € 1.461,83*
€ 1.593,81*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.549,92*
€ 1.842,74*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.544,92*
€ 1.851,07*
Lager 711
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 2.154,59*
€ 2.293,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.293,78*
€ 2.729,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.274,47*
€ 2.706,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.211,94*
€ 2.632,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,45*
€ 2.591,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.154,59*
€ 2.563,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1031
ab € 56,41*
Zubehör
Rollcart Transportsysteme
01-1030
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.