Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennbleche,6 Fächer,1 Längsteiler/4 Trennbleche,HxB 175x500mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404276
404276
Artikel-Nr.:
     711-404276
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-Z30-614
EAN/GTIN:
     4055479656766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Trennbleche
  • Passend für Schublade
  • mit 6 Fächern
  • 1 Längsteiler + 4 Trennbleche
  • Höhe x Breite 175 x 500 mm
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schubladeneinsatz, Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Trennbleche
Höhe:
175 mm
Breite:
500 mm
Fächer Anzahl:
6 Stück
Trennwände Anzahl:
1 Stück
Steckwände Anzahl:
4 Stück
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubfachschrank pavoy, schubfach schrank, Schubladeneinsatz, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,72*
€ 17,40*
Lager 711
22 Tage
11
Frei Haus
ab € 27,37*
€ 39,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.