Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 45 °,f. Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 20mm,Bahn B 400mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403743
403743
403743
Artikel-Nr.:
     711-403743
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE122R45401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Kurve 45 ° für Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahnbreite 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
20 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
14.9 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,51*
€ 492,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,33*
€ 494,33*
Frei Haus
ab € 621,90*
€ 703,69*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 1.014,35*
€ 1.104,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,50*
€ 1.314,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,24*
€ 1.302,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,22*
€ 1.267,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,95*
€ 1.239,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,35*
€ 1.207,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 48,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 48,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 176,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 120,49*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,09*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.