Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerregal,HxBxT 1800x1000x500mm,8x2 Fächer,Korpus RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403697
403697
403697
Artikel-Nr.:
     711-403697
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     41413-100-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
fächerregal fächer 16
Fächerregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
  • Fach Höhe x Breite 180 x 455 mm
  • 16 Fächern bieten genügend Stauraum um z. B. Papiere, Verbrauchsmaterial oder Ersatzteile sortiert zu lagern. 2 Fächer pro Ebene
  • Fächer mit Abrollrand (40 mm) und integrierter Etikettenleiste
  • Konstruktion aus Stahlblech mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Korpus in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Fachschrank, Material- und Schubladenschrank, Fächerregal und -schrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Fächerregal
Material:
Stahlblech
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Böden / Ebenen Ausstattung:
Abrollrand, Etikettenleiste
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Fachhöhe:
180 mm
Fachbreite:
455 mm
Regal Ausstattung:
Fächer
Fächer Anzahl:
16 Stück
Fächer Anzahl (pro Ebene):
2 Stück
Aufteilung Fächer:
8x2
Fächer Anzahl x Größe:
16 x Fach HxB 180x455 mm
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: fächer regal, pavoy fächerregal, Schrank, Fächerschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Fachschrank, Material- und Schubladenschrank, Fächerregal und -schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,57*
€ 483,66*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 896,73*
€ 1.004,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,82*
€ 1.195,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,22*
€ 1.190,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,80*
€ 1.162,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,81*
€ 1.127,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,73*
€ 1.067,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.