Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Falttürenschrank,HxBxT 1950x1500x500mm,4xStahlboden,5 OH,Korpus pulverbesch.,Front pulverbesch.,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402415-0027
402415-0027
Artikel-Nr.:
     711-402415-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-150-501-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Falttür-Schrank
Büro-Falttürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Falttür
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • 5 Ordnerhöhen
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • mit Drehgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-seitiger Basquilleverschluss einfahrbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402415-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 402415-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402415-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402415-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 402415-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402415-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Büro-Schrank, Falttür-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Falttüren-Schrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Falttürschrank, Falttürenschrank, Ablageschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Falttür
Höhe:
1950 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
500 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-seitiger Basquilleverschluss
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Drehgriff
Traglast Fachboden:
80 kg
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Stabilität / Aussteifung / Verstrebung:
Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Material:
Stahlblech
Gewicht:
100 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Falttüren-Schrank, Falttürenschrank, Falttürschrank, falttürenschrank pavoy mit 4 fachböden, falttüren schrank, pavoy falttürenschrank, Büro-Schrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Falttüren, Stahlschrank, Archiv-Schrank, Großraumschrank, Büro-Möbel, Büroschrank, Büro-Einrichtung, Ablageschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.174,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,38*
€ 1.627,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,04*
€ 1.617,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.287,56*
€ 1.532,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,70*
€ 1.474,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,04*
€ 1.397,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
39393-150-501-735300
ab € 644,66*
Ähnlich
PAVOY
39393-150-501-735510
ab € 642,55*
Ähnlich
PAVOY
39393-150-501-735512
ab € 750,39*
Ähnlich
PAVOY
39393-150-501-735611
ab € 750,93*
Ähnlich
PAVOY
39393-150-501-735716
ab € 750,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.