Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 1130x635mm,Holzplatte,4 Bordwände (Vollwand),RAL5010,4 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402205
402205
Artikel-Nr.:
     711-402205
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     S14-1280
EAN/GTIN:
     4250448503731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Handkarre
Handwagen
Handwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1130 x 635 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
  • Drehschemel-Lenkung
  • Deichsel gedämpft selbstaufrichtend
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 4 Räder
  • Rad Ø 260 mm
  • mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • automatische Feststellbremse, wirkt auf die Vorderräder
  • Radanordnung rechteckig
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Handwagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
400 kg
Aufbauten:
4 Bordwände (Vollwand)
Ladeflächenlänge:
1130 mm
Ladeflächenbreite:
635 mm
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Material Verarbeitung:
verschweißt
Breite:
700 mm
Lenkung:
Drehschemel-Lenkung
Lenkstange:
ja
Deichsel:
gedämpft selbstaufrichtend
Bremsentyp:
automatische Feststellbremse
Bremse Funktion:
wirkt auf die Vorderräder
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bereifung:
Luft
Rad-Ø:
260 mm
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
58 kg
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, rollcart bordwandwagen, bordwand wagen, Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,88*
€ 571,07*
€ 4,95*
ab € 541,51*
€ 615,72*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 529,99*
€ 674,39*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,59*
€ 682,91*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 824,36*
€ 916,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,36*
€ 1.090,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,69*
€ 1.078,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,99*
€ 1.043,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,65*
€ 1.017,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,36*
€ 980,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.